曜日別特売

X型便利物干し

X型便利物干し - 平安伸銅工業
(3件のレビュー)
材質
パイプ/鉄製・ステンレス被覆(Φ22・Φ19)、タオル掛け/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)
890~1390
ステンレス
高さ(mm)
1340
奥行(mm)
660
耐荷重(kg)
9
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19288212MC-10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-06
用途: 洗濯干しに
その他業種

良かったです。
高さがあって、干しやすかった。
毎日使うので壊れてしまって、今は他社のものだけれど、これはしっかりしていたし、良かった。

対象商品 : 19288212
2019-07-15
用途: 洗濯物の部屋干し
建設業・工事業

大きさもちょうどよくて使いやすそうです。
組み立ても簡単でした。

対象商品 : 19288212
2017-07-08
用途: 室内干し

ちょうど良いサイズでとても便利に部屋干しに使っております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする