ワンタッチステンレス物干しポール
たっぷり干せて、移動がかんたん!
ステンレス巻きパイプで高級感あり!
材質
パイプ/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管
樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・PE樹脂・合成ゴム
ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
長さ(mm)(ハンガー)390
色ステンレス
取付高(mm)2100~2800
奥行(mm)780
耐荷重(kg)5(ハンガー1本当たり)
内容量1個
樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・PE樹脂・合成ゴム
ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |