PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
メカトルク (トルクドライバー)
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
用途
静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。
内容量
1本
注意
※ビットは別売りです。PB社のC6・E6シリーズよりお選び下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
種類
精度(%)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19167995
8317.M0.4-2.0ESD
0.4~2.0
ダイヤル形
±6
弱電関連での作業用
¥
28,550
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
19168004
8317.M1.0-5.0ESD
1.0~5.0
ダイヤル形
±6
弱電関連での作業用
¥
28,550
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください