PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
ポジドライブビット(ショート)
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のショートマイナスビットです。
先端形状
ポジドライブ
全長(mm)
25
サイズ
PZ0
質量(g)
4.5
差込角(inch)
1/4(6.3mm)hex
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19173568
C6.192/0
¥
970
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください