角型4灯式タイプ1:ハイ専用

角型4灯式タイプ1:ハイ専用 - KOITO(小糸製作所)角型4灯式タイプ1:ハイ専用 - KOITO(小糸製作所)角型4灯式タイプ1:ハイ専用 - KOITO(小糸製作所)角型4灯式タイプ1:ハイ専用 - KOITO(小糸製作所)

薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。
LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。
圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
UN(ECE)部品認証取得品
3年保証
光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)
明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)
消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)
色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)
※ロービーム1灯あたり
※数値は規格値であり、保証値ではありません。
本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。
本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。
本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。
【オプション品】
※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。
※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。
※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。
正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。
「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。

定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)内容量1個
注意
※本製品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、必ず製品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。
※本製品は24V車専用品です。24V車以外の車両には使用しないで下さい。
※また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。
※本製品はマイナスアース車専用です。プラスアース車にはご使用いただけません。
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。
※本製品はLED一体型のため、電球タイプのように光源のみを交換することは出来ません。
※破損時はAssy交換となります。
※掲載製品の仕様・生産は予告なく変更・中止となる場合がありますので、予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
193156434LEDRSB-1-2424
31,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする