マザーボード H97-PLUS
徹底的なノイズ対策を行ったCrystal Sound 2オーディオ機能、10Gb/sの帯域を持つ高速なM.2ポート、高い性能と耐久性を保証する5X PROTECTIONなどに対応するH97 ATXマザーボード。
高い性能と耐久性を保証する5X PROTECTION / 1,000を超えるPCパーツとの互換性チェック、7,000時間を超える製品テスト。
Crystal Sound 2 / - 徹底的なノイズ対策を行ったオーディオ機能。
PCの速度を向上する転送速度10Gb/sのM.2ポート。
初心者向けの自動オーバークロック機能を備える使いやすいUEFI BIOS。
Fan Xpert 2+ / 高度な温度管理を行えるファンコントロール機能。
ASUS HomeCloud - さまざまなデータを共有できるマルチメディアハブ機能。
仕様フォームファクター:ATXCPUソケット:LGA1150/対応メモリ:Dual Channel 対応 , 4 x 240-pin DIMM sockets support max. 32GB , DDR3 1600/1333 non-ECC unbufferedPCI-E×16:PCI-E3.0 x16(1) PCI-E2.0 x16(1x4 Link)/PCI-E×4:0PCI-E×1:2/mini PCI-E×1:0PCI:2/映像出力端子(HDMI):1映像出力端子(DP):-/映像出力端子(DVI):1映像出力端子(D-Sub15):1Storage/RAID(サウスブリッジ):6 x SATA 6Gb/s (Gray) supports RAID 0,1,5,10 , 1 x M.2 Socket(SATA/PCIE 対応)LAN:1 x Gigabit LAN (Realtek 8111GR)/Bluetooth:-オーディオ:HD8ch (ALC887)/USB3.0:-USB3.0:4/2(リア/内部) H97/USB2.0:2/6(リア/内部) H97
寸法(mm)ATX(305×218)(ポートサイズ)
チップセットIntel H97
内容量1個