RUST-OLEUM ネバーウェット(Industrial-Kit)

RUST-OLEUM ネバーウェット(Industrial-Kit) - ラストオリウム

超撥水性の被膜を実現できる塗料です。
水、氷、泥やその他種々の液体をはじき、基材の保護バリアー膜として作用するように商品設計されています。
この革新的な塗料は水に濡れても、水がほぼ完全な球形になるようにすることにより基材表面から転がり落ち、基材が汚れず乾燥状態を保つことが出来ます。
金属、コンクリート、レンガ、木、ビニル製品等の基材面に塗布出来ます。
ネバーウェットは室内、屋外の両用途に使用出来ますが、乾燥すると無色の濁った艶消し外観を呈します。
従って、基材の色や艶が変化する場合があります。
本製品はエアースプレー塗装のみに対応するように設計されています。
食肉加工工場等の衛生基準であるアメリカ農務省(USDA)の食品安全基準(FSIS)に適合しています。

用途
金属、木、アルミニウム、電気メッキ、塩ビ、コンクリート、レンガ、アスファルト、ビニルサイディング、ファイバーガラス、キャンバス布等の基材面に塗布出来ます。
外壁、カーデニング、屋根、コンクリート形成型、泥土がかかる面などに。
成分ベースコート(下塗り):炭化水素樹脂、有機溶剤、その他/トップコート(上塗り):特殊ポシリコーン、有機溶剤、その他塗布面積(m2/缶)約19~28指触乾燥時間(分)(25℃/50%湿度)ベスコート:約45、トップコート:約15有効時間【撥水効果】ベースコート:約4時間(トップコート上塗り可能時間)・ トップコート:約4時間/25℃/50%湿度塗布方法2液型ガンスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1セット(3.785L)
注意
※必ずご使用前に素材の目立たない部分でテストしてください。
※ドライヤー使用での乾燥はおやめください。
※換気の良い所でスプレーしてください。
※塗布後の表面は極薄く白っぽくザラつく場合があります。
※表面処理:表面は乾燥した清浄な状態にし、塵汚れ、油分、グリース、ワックス、錆び等の適正な密着を阻害するような異物を除去して下さい。
※既存塗膜面に塗る場合、剥がれ掛った塗膜は除去して下さい。
※プラスターやコンクリートに塗布する場合、充分に固化している必要があります。
※塗装の条件/注意点:塗布作業前に、ベースコートは電動攪拌機等で充分撹拌して下さい。
※トップコートは使用前に缶をよく振って下さい。
※適切な乾燥を達成させるため、気温は10~32℃、湿度は85%以下で塗装して下さい。乾燥時間は温度や湿度で変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19286514277248
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする