曜日別特売

ラクラク 皮むき 2個組

ラクラク 皮むき 2個組 - 下村企販
(1件のレビュー)

甘夏、はっさく、夏みかんなどのみかん類の皮むきがカンタンに。

材質(刃)ステンレス鋼材質(本体)Aポリプロピレン材質(カバーカッター部)アクリル樹脂寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)22×72×31(使用時)刃渡り(mm)10内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1932966831221
800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19329668
2017-03-22
用途: 八朔を食べる時

この時期八朔を毎日食べるので、使っています。二個1セットの商品だったので、離れた所に住む娘に八朔を送ってやった時に一個この皮むきを一緒に送ってやりました。娘にも好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする