曜日別特売

熱交換器 FCD

熱交換器 FCD - 大生工業

遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。
メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。
油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全72種類を絞り込む
冷却面積
胴径(Φmm)
油流量
72種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
最高使用圧力(MPa)
適合流体
材質
管径(Φmm)
冷却面積
取り合い
胴径(Φmm)
油流量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19342094FCD-108A-0遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)0.4m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式76.3(65A)多い7.5
オープン
47,980
52,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342103FCD-108A-1遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)0.4m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式76.3(65A)普通7.5
オープン
47,980
52,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342112FCD-108A-2遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)0.4m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式76.3(65A)少ない7.5
オープン
46,980
51,678(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342128FCD-114A-0遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)0.7m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式76.3(65A)多い10
オープン
52,980
58,278(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342137FCD-114A-1遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)0.7m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式76.3(65A)普通10
オープン
52,980
58,278(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342146FCD-114A-2遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)0.7m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式76.3(65A)少ない10
オープン
52,980
58,278(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342155FCD-122A-0遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)1.1m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式76.3(65A)多い13
オープン
64,980
71,478(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342164FCD-122A-1遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)1.1m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式76.3(65A)普通13
オープン
64,980
71,478(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342173FCD-122A-2遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)1.1m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式76.3(65A)少ない13
オープン
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342182FCD-226A-0遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)1.3m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式114.3(100A)多い15
オープン
77,980
85,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342198FCD-226A-1遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)1.3m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式114.3(100A)普通15
オープン
77,980
85,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342207FCD-226A-2遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)1.3m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式114.3(100A)少ない15
オープン
77,980
85,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342216FCD-234A-0遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)1.7m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式114.3(100A)多い19
オープン
77,980
85,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342225FCD-234A-1遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)1.7m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式114.3(100A)普通19
オープン
77,980
85,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342234FCD-234A-2遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)1.7m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式114.3(100A)少ない19
オープン
77,980
85,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342243FCD-242A-0遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)2.1m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式114.3(100A)多い22
オープン
89,980
98,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342252FCD-242A-1遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)2.1m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式114.3(100A)普通22
オープン
89,980
98,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342268FCD-242A-2遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)2.1m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式114.3(100A)少ない22
オープン
89,980
98,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342277FCD-256A-0遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)2.8m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式114.3(100A)多い25
オープン
99,980
109,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342286FCD-256A-1遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)2.8m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式114.3(100A)普通25
オープン
99,980
109,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342295FCD-256A-2遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)2.8m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式114.3(100A)少ない25
オープン
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342304FCD-270A-0遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)3.5m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式114.3(100A)多い31
オープン
119,800
131,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342313FCD-270A-1遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)3.5m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式114.3(100A)普通31
オープン
119,800
131,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342322FCD-270A-2遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)3.5m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式114.3(100A)少ない31
オープン
119,800
131,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342338FCD-311A-0遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)5.5m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式139.8(125A)多い85
オープン
239,800
263,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342347FCD-311A-1遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)5.5m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式139.8(125A)普通85
オープン
239,800
263,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342356FCD-311A-2遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)5.5m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式139.8(125A)少ない85
オープン
239,800
263,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342365FCD-350A-0遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)2.5m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式139.8(125A)多い40
オープン
189,800
208,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342374FCD-350A-1遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)2.5m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式139.8(125A)普通40
オープン
189,800
208,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342383FCD-350A-2遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)2.5m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式139.8(125A)少ない40
オープン
189,800
208,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342392FCD-370A-0遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)3.5m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式139.8(125A)多い55
オープン
199,800
219,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342408FCD-370A-1遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)3.5m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式139.8(125A)普通55
オープン
199,800
219,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342417FCD-370A-2遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)3.5m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式139.8(125A)少ない55
オープン
199,800
219,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342426FCD-390A-0遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)4.5m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式139.8(125A)多い68
オープン
229,800
252,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342435FCD-390A-1遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)4.5m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式139.8(125A)普通68
オープン
229,800
252,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342444FCD-390A-2遊動管板式1.0(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水(冷却管)C1220T(冷却管)9(ローフィンチューブ)4.5m2(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式139.8(125A)少ない68
オープン
229,800
252,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342453FCDB-108A-0----------
オープン
取扱い終了
返品不可
19342462FCDB-108A-1----------
オープン
取扱い終了
返品不可
19342478FCDB-108A-2----------
オープン
取扱い終了
返品不可
19342487FCDB-114A-0----------
オープン
取扱い終了
返品不可
19342496FCDB-114A-1----------
オープン
取扱い終了
返品不可
19342505FCDB-114A-2----------
オープン
取扱い終了
返品不可
19342514FCDB-122A-0----------
オープン
取扱い終了
返品不可
19342523FCDB-122A-1----------
オープン
取扱い終了
返品不可
19342532FCDB-122A-2----------
オープン
取扱い終了
返品不可
19342548FCDB-226A-0----------
オープン
取扱い終了
返品不可
19342557FCDB-226A-1----------
オープン
取扱い終了
返品不可
19342566FCDB-226A-2----------
オープン
取扱い終了
返品不可
19342575FCDB-234A-0----------
オープン
取扱い終了
返品不可
19342584FCDB-234A-1----------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする