曜日別特売

熱交換器 FCDB

熱交換器 FCDB - 大生工業

遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。
メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。
油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。

材質(冷却管)C1220Tタイプ遊動管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)海水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式内容量1台
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
胴径(Φmm)
冷却面積
油流量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19342812FCDB-108A-08.576.3(65A)0.4m2多い
オープン
52,980
58,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342828FCDB-108A-18.576.3(65A)0.4m2普通
オープン
52,980
58,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342837FCDB-108A-28.576.3(65A)0.4m2少ない
オープン
52,980
58,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342846FCDB-114A-01176.3(65A)0.7m2多い
オープン
59,980
65,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342855FCDB-114A-11176.3(65A)0.7m2普通
オープン
59,980
65,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342864FCDB-114A-21176.3(65A)0.7m2少ない
オープン
59,980
65,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342873FCDB-122A-01476.3(65A)1.1m2多い
オープン
69,980
76,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342882FCDB-122A-11476.3(65A)1.1m2普通
オープン
69,980
76,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342898FCDB-122A-21476.3(65A)1.1m2少ない
オープン
69,980
76,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342907FCDB-226A-016114.3(100A)1.3m2多い
オープン
85,980
94,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342916FCDB-226A-116114.3(100A)1.3m2普通
オープン
85,980
94,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342925FCDB-226A-216114.3(100A)1.3m2少ない
オープン
85,980
94,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342934FCDB-234A-020114.3(100A)1.7m2多い
オープン
89,980
98,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342943FCDB-234A-120114.3(100A)1.7m2普通
オープン
89,980
98,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342952FCDB-234A-220114.3(100A)1.7m2少ない
オープン
89,980
98,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342968FCDB-242A-023114.3(100A)2.1m2多い
オープン
98,980
108,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342977FCDB-242A-123114.3(100A)2.1m2普通
オープン
98,980
108,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342986FCDB-242A-223114.3(100A)2.1m2少ない
オープン
98,980
108,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342995FCDB-256A-026114.3(100A)2.8m2多い
オープン
119,800
131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343004FCDB-256A-126114.3(100A)2.8m2普通
オープン
119,800
131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343013FCDB-256A-226114.3(100A)2.8m2少ない
オープン
119,800
131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343022FCDB-270A-032114.3(100A)3.5m2多い
オープン
139,800
153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343038FCDB-270A-132114.3(100A)3.5m2普通
オープン
139,800
153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343047FCDB-270A-232114.3(100A)3.5m2少ない
オープン
139,800
153,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343056FCDB-311A-087139.8(125A)5.5m2多い
オープン
259,800
285,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343065FCDB-311A-187139.8(125A)5.5m2普通
オープン
259,800
285,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343074FCDB-311A-287139.8(125A)5.5m2少ない
オープン
259,800
285,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343083FCDB-350A-042139.8(125A)2.5m2多い
オープン
199,800
219,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343092FCDB-350A-142139.8(125A)2.5m2普通
オープン
199,800
219,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343108FCDB-350A-242139.8(125A)2.5m2少ない
オープン
199,800
219,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343117FCDB-370A-057139.8(125A)3.5m2多い
オープン
239,800
263,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343126FCDB-370A-157139.8(125A)3.5m2普通
オープン
239,800
263,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343135FCDB-370A-257139.8(125A)3.5m2少ない
オープン
239,800
263,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343144FCDB-390A-070139.8(125A)4.5m2多い
オープン
249,800
274,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343153FCDB-390A-170139.8(125A)4.5m2普通
オープン
249,800
274,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343162FCDB-390A-270139.8(125A)4.5m2少ない
オープン
249,800
274,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする