曜日別特売

空冷式熱交換器 ATK

空冷式熱交換器 ATK - 大生工業

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。

最高使用圧力(MPa)1.0適合流体一般作動油材質(ラジエタ)アルミニウム入力(W)(50/60Hz)35/33騒音値(dB)(50/60Hz)56/60内容量1台
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ファン
取り合い
定格電圧(V)
定格電流(A)(50/60Hz)
冷却面積
質量(kg)
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75357714ATK-2432FA-03-2UHS7956-TPRc3/82000.25/0.212m24.8無し
オープン
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75361817ATK-2432FA-03-1UHS7906-TPRc3/81000.50/0.422m24.8無し
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75361826ATK-1552FA-02-1UHS7906-TPRc1/41000.50/0.421m23.0無し
オープン
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75361835ATK-1552FA-02-2UHS7956-TPRc1/42000.25/0.211m23.0無し
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75361844ATK-1552FA-02-A1UHS7906-TPRc1/41000.50/0.421m23.0有り
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75361853ATK-1552FA-02-A2UHS7956-TPRc1/42000.25/0.211m23.0有り
オープン
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75361869ATK-1552FA-04-1UHS7906-TPRc1/21000.50/0.421m23.0無し
オープン
43,980
48,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75361878ATK-1552FA-04-2UHS7956-TPRc1/22000.25/0.211m23.0無し
オープン
43,980
48,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75361887ATK-1552FA-04-A1UHS7906-TPRc1/21000.50/0.421m23.0有り
オープン
42,980
47,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75361896ATK-1552FA-04-A2UHS7956-TPRc1/22000.25/0.211m23.0有り
オープン
42,980
47,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75361905ATK-2032FA-03-1UHS7906-TPRc3/81000.50/0.421m23.1無し
オープン
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75361914ATK-2032FA-03-2UHS7956-TPRc3/82000.25/0.211m23.1無し
オープン
39,980
43,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75361923ATK-2032FA-03-A1UHS7906-TPRc3/81000.50/0.421m23.1有り
オープン
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75361939ATK-2032FA-03-A2UHS7956-TPRc3/82000.25/0.211m23.1有り
オープン
42,980
47,278(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75361948ATK-2032FA-04-1UHS7906-TPRc1/21000.50/0.421m23.1無し
オープン
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75361957ATK-2032FA-04-2UHS7956-TPRc1/22000.25/0.211m23.1無し
オープン
39,980
43,978(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75361966ATK-2032FA-04-A1UHS7906-TPRc1/21000.50/0.421m23.1有り
オープン
42,980
47,278(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75361975ATK-2432FA-03-A1UHS7906-TPRc3/81000.50/0.422m24.8有り
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75361984ATK-2432FA-03-A2UHS7956-TPRc3/82000.25/0.212m24.8有り
オープン
79,980
87,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343747ATK-1552F-02-1UHS7906-TPRc1/41000.50/0.421m23.0無し
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19343756ATK-1552F-02-2UHS7956-TPRc1/42000.25/0.211m23.0無し
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19343765ATK-1552F-02-A1UHS7906-TPRc1/41000.50/0.421m23.0有り
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19343774ATK-1552F-02-A2UHS7956-TPRc1/42000.25/0.211m23.0有り
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19343783ATK-1552F-04-1UHS7906-TPRc1/21000.50/0.421m23.0無し
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19343792ATK-1552F-04-2UHS7956-TPRc1/22000.25/0.211m23.0無し
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19343808ATK-1552F-04-A1UHS7906-TPRc1/21000.50/0.421m23.0有り
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19343817ATK-1552F-04-A2UHS7956-TPRc1/22000.25/0.211m23.0有り
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19343826ATK-2032F-03-1UHS7906-TPRc3/81000.50/0.421m23.1無し
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19343835ATK-2032F-03-2UHS7956-TPRc3/82000.25/0.211m23.1無し
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19343844ATK-2032F-03-A1UHS7906-TPRc3/81000.50/0.421m23.1有り
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19343853ATK-2032F-03-A2UHS7956-TPRc3/82000.25/0.211m23.1有り
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19343862ATK-2032F-04-1UHS7906-TPRc1/21000.50/0.421m23.1無し
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19343878ATK-2032F-04-2UHS7956-TPRc1/22000.25/0.211m23.1無し
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19343887ATK-2032F-04-A1UHS7906-TPRc1/21000.50/0.421m23.1有り
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19343896ATK-2032F-04-A2UHS7956-TPRc1/22000.25/0.211m23.1有り
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19343914ATK-2432F-03-2UHS7956-TPRc3/82000.25/0.212m24.8無し
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19343923ATK-2432F-03-A1UHS7906-TPRc3/81000.50/0.422m24.8有り
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19343932ATK-2432F-03-A2UHS7956-TPRc3/82000.25/0.212m24.8有り
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19343905ATK-2432F-03-1UHS7906-TPRc3/81000.50/0.422m24.8無し
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19343747ATK-1552F-02-175361826ATK-1552FA-02-1ATK-1552F-02-1 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 75361826空冷式熱交換器 ATK大生工業1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19343756ATK-1552F-02-275361835ATK-1552FA-02-2ATK-1552F-02-2 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 75361835空冷式熱交換器 ATK大生工業1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19343765ATK-1552F-02-A175361844ATK-1552FA-02-A1ATK-1552F-02-A1 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 75361844空冷式熱交換器 ATK大生工業1台
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19343774ATK-1552F-02-A275361853ATK-1552FA-02-A2ATK-1552F-02-A2 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 75361853空冷式熱交換器 ATK大生工業1台
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19343783ATK-1552F-04-175361869ATK-1552FA-04-1ATK-1552F-04-1 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 75361869空冷式熱交換器 ATK大生工業1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19343792ATK-1552F-04-275361878ATK-1552FA-04-2ATK-1552F-04-2 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 75361878空冷式熱交換器 ATK大生工業1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19343808ATK-1552F-04-A175361887ATK-1552FA-04-A1ATK-1552F-04-A1 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 75361887空冷式熱交換器 ATK大生工業1台
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19343817ATK-1552F-04-A275361896ATK-1552FA-04-A2ATK-1552F-04-A2 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 75361896空冷式熱交換器 ATK大生工業1台
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19343826ATK-2032F-03-175361905ATK-2032FA-03-1ATK-2032F-03-1 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 75361905空冷式熱交換器 ATK大生工業1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19343835ATK-2032F-03-275361914ATK-2032FA-03-2ATK-2032F-03-2 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 75361914空冷式熱交換器 ATK大生工業1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19343844ATK-2032F-03-A175361923ATK-2032FA-03-A1ATK-2032F-03-A1 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 75361923空冷式熱交換器 ATK大生工業1台
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19343853ATK-2032F-03-A275361939ATK-2032FA-03-A2ATK-2032F-03-A2 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 75361939空冷式熱交換器 ATK大生工業1台
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19343862ATK-2032F-04-175361948ATK-2032FA-04-1ATK-2032F-04-1 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 75361948空冷式熱交換器 ATK大生工業1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19343878ATK-2032F-04-275361957ATK-2032FA-04-2ATK-2032F-04-2 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 75361957空冷式熱交換器 ATK大生工業1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19343887ATK-2032F-04-A175361966ATK-2032FA-04-A1ATK-2032F-04-A1 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 75361966空冷式熱交換器 ATK大生工業1台
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19343896ATK-2032F-04-A243518896ATK-2032FA-04-A2ATK-2032F-04-A2 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 43518896空冷式熱交換器 ATK大生工業1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19343914ATK-2432F-03-275357714ATK-2432FA-03-2ATK-2432F-03-2 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 75357714空冷式熱交換器 ATK大生工業1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19343923ATK-2432F-03-A175361975ATK-2432FA-03-A1ATK-2432F-03-A1 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 75361975空冷式熱交換器 ATK大生工業1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19343932ATK-2432F-03-A275361984ATK-2432FA-03-A2ATK-2432F-03-A2 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 75361984空冷式熱交換器 ATK大生工業1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする