曜日別特売

熱交換器 FCF

熱交換器 FCF - 大生工業

固定管板式なのでチューブ側の清掃が容易です。油の汚れは少ないが、冷却水は汚れが多く、チューブ側を多く洗浄する場所での使用に最適です。
メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。
油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。

材質(冷却管)C1220Tタイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
胴径(Φmm)
冷却面積
油流量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19341035FCF-003-05.563.50.15m2多い
オープン
38,980
42,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341044FCF-003-15.563.50.15m2普通
オープン
38,980
42,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341053FCF-003-25.563.50.15m2少ない
オープン
38,980
42,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341062FCF-006-06.363.50.3m2多い
オープン
38,980
42,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341078FCF-006-16.363.50.3m2普通
オープン
38,980
42,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341087FCF-006-26.363.50.3m2少ない
オープン
38,980
42,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341096FCF-108-06.576.3(65A)0.4m2多い
オープン
38,980
42,878(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341105FCF-108-16.576.3(65A)0.4m2普通
オープン
38,980
42,878(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341114FCF-108-26.576.3(65A)0.4m2少ない
オープン
39,980
43,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341123FCF-114-08.576.3(65A)0.7m2多い
オープン
48,980
53,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341132FCF-114-18.576.3(65A)0.7m2普通
オープン
48,980
53,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341148FCF-114-28.576.3(65A)0.7m2少ない
オープン
48,980
53,878(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341157FCF-122-01176.3(65A)1.1m2多い
オープン
58,980
64,878(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341166FCF-122-11176.3(65A)1.1m2普通
オープン
58,980
64,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341175FCF-122-21176.3(65A)1.1m2少ない
オープン
58,980
64,878(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341184FCF-226-014114.3(100A)1.3m2多い
オープン
64,980
71,478(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341193FCF-226-114114.3(100A)1.3m2普通
オープン
64,980
71,478(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341202FCF-226-214114.3(100A)1.3m2少ない
オープン
64,980
71,478(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341218FCF-234-016114.3(100A)1.7m2多い
オープン
69,980
76,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341227FCF-234-116114.3(100A)1.7m2普通
オープン
69,980
76,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341236FCF-234-216114.3(100A)1.7m2少ない
オープン
69,980
76,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341245FCF-242-017.5114.3(100A)2.1m2多い
オープン
77,980
85,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341254FCF-242-117.5114.3(100A)2.1m2普通
オープン
77,980
85,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341263FCF-242-217.5114.3(100A)2.1m2少ない
オープン
77,980
85,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341272FCF-256-022114.3(100A)2.8m2多い
オープン
89,980
98,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341288FCF-256-122114.3(100A)2.8m2普通
オープン
89,980
98,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341297FCF-256-222114.3(100A)2.8m2少ない
オープン
89,980
98,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341306FCF-270-025114.3(100A)3.5m2多い
オープン
97,980
107,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341315FCF-270-125114.3(100A)3.5m2普通
オープン
97,980
107,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341324FCF-270-225114.3(100A)3.5m2少ない
オープン
97,980
107,778(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341333FCF-311-052139.8(125A)5.5m2多い
オープン
199,800
219,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341342FCF-311-152139.8(125A)5.5m2普通
オープン
199,800
219,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341358FCF-311-252139.8(125A)5.5m2少ない
オープン
199,800
219,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341367FCF-313-058139.8(125A)6.5m2多い
オープン
259,800
285,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341376FCF-313-158139.8(125A)6.5m2普通
オープン
259,800
285,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341385FCF-313-258139.8(125A)6.5m2少ない
オープン
259,800
285,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341394FCF-314-063139.8(125A)7m2多い
オープン
259,800
285,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341403FCF-314-163139.8(125A)7m2普通
オープン
259,800
285,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341412FCF-314-263139.8(125A)7m2少ない
オープン
259,800
285,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341428FCF-316-069139.8(125A)8m2多い
オープン
299,800
329,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341437FCF-316-169139.8(125A)8m2普通
オープン
299,800
329,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341446FCF-316-269139.8(125A)8m2少ない
オープン
299,800
329,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341455FCF-350-034139.8(125A)2.5m2多い
オープン
159,800
175,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341464FCF-350-134139.8(125A)2.5m2普通
オープン
159,800
175,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341473FCF-350-234139.8(125A)2.5m2少ない
オープン
159,800
175,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341482FCF-370-042139.8(125A)3.5m2多い
オープン
189,800
208,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341498FCF-370-142139.8(125A)3.5m2普通
オープン
189,800
208,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341507FCF-370-242139.8(125A)3.5m2少ない
オープン
189,800
208,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341516FCF-390-047139.8(125A)4.5m2多い
オープン
199,800
219,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341525FCF-390-147139.8(125A)4.5m2普通
オープン
199,800
219,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする