曜日別特売

熱交換器 FCU

熱交換器 FCU - 大生工業

タンクに直接取り付けるタイプのオイルクーラです。省スペースと配管工程の省力に貢献いたします。U字管を使用してるので高温になる場所での使用に最適です。
メーカー製ファイ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。
油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。

適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水材質(冷却管)C1220Tタイプタンク直付け型、U字管管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式内容量1台
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
冷却面積
最高使用圧力(MPa)
油流量
質量(kg)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19343178FCU-108A-00.4m21.0多い990
オープン
49,980
54,978(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343187FCU-108A-10.4m21.0普通990
オープン
49,980
54,978(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343196FCU-108A-20.4m21.0少ない990
オープン
49,980
54,978(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343205FCU-114A-00.7m21.0多い1090
オープン
59,980
65,978(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343214FCU-114A-10.7m21.0普通1090
オープン
59,980
65,978(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343223FCU-114A-20.7m21.0少ない1090
オープン
59,980
65,978(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343232FCU-122A-01.1m21.0多い1290
オープン
64,980
71,478(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343248FCU-122A-11.1m21.0普通1290
オープン
64,980
71,478(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343257FCU-122A-21.1m21.0少ない1290
オープン
64,980
71,478(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343266FCU-226A-01.3m21.0多い18114.3(100A)
オープン
77,980
85,778(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343275FCU-226A-11.3m21.0普通18114.3(100A)
オープン
77,980
85,778(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343284FCU-226A-21.3m21.0少ない18114.3(100A)
オープン
77,980
85,778(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343293FCU-234A-01.7m21.0多い20114.3(100A)
オープン
89,980
98,978(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343302FCU-234A-11.7m21.0普通20114.3(100A)
オープン
89,980
98,978(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343318FCU-234A-21.7m21.0少ない20114.3(100A)
オープン
89,980
98,978(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343327FCU-242A-02.1m21.0多い23114.3(100A)
オープン
97,980
107,778(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343336FCU-242A-12.1m21.0普通23114.3(100A)
オープン
97,980
107,778(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343345FCU-242A-22.1m21.0少ない23114.3(100A)
オープン
97,980
107,778(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343354FCU-256A-02.8m21.0多い27114.3(100A)
オープン
119,800
131,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343363FCU-256A-12.8m21.0普通27114.3(100A)
オープン
119,800
131,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343372FCU-256A-22.8m21.0少ない27114.3(100A)
オープン
119,800
131,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする