熱交換器 FCX

熱交換器 FCX - 大生工業

水室カバーに温度調整弁を内蔵している為、オイルクーラを設置すると同時に油温の調整・管理が必要な場所での使用に最適です。
メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。
水室カバーには油温が設定温度以下になると冷却水の流れを止める機構の油温調整弁を内蔵。
温度調整弁設定値は35~55℃の間で調整可能。

材質(冷却管)C1220Tタイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)(シェル側)1.0、(チューブ側)0.5適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
胴径(Φmm)
冷却面積
油流量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19343388FCX-108-0976.3(65A)0.4m2多い
オープン
77,980
85,778(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343397FCX-108-1976.3(65A)0.4m2普通
オープン
77,980
85,778(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343406FCX-108-2976.3(65A)0.4m2少ない
オープン
77,980
85,778(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343415FCX-114-010.576.3(65A)0.7m2多い
オープン
89,980
98,978(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343424FCX-114-110.576.3(65A)0.7m2普通
オープン
89,980
98,978(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343433FCX-114-210.576.3(65A)0.7m2少ない
オープン
89,980
98,978(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343442FCX-122-01376.3(65A)1.1m2多い
オープン
97,980
107,778(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343458FCX-122-11376.3(65A)1.1m2普通
オープン
97,980
107,778(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343467FCX-122-21376.3(65A)1.1m2少ない
オープン
97,980
107,778(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343476FCX-226-017114.3(100A)1.3m2多い
オープン
119,800
131,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343485FCX-226-117114.3(100A)1.3m2普通
オープン
119,800
131,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343494FCX-226-217114.3(100A)1.3m2少ない
オープン
119,800
131,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343503FCX-234-019114.3(100A)1.7m2多い
オープン
119,800
131,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343512FCX-234-119114.3(100A)1.7m2普通
オープン
119,800
131,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343528FCX-234-219114.3(100A)1.7m2少ない
オープン
119,800
131,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343537FCX-242-020.5114.3(100A)2.1m2多い
オープン
139,800
153,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343546FCX-242-120.5114.3(100A)2.1m2普通
オープン
139,800
153,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343555FCX-242-220.5114.3(100A)2.1m2少ない
オープン
139,800
153,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343564FCX-256-025114.3(100A)2.8m2多い
オープン
139,800
153,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343573FCX-256-125114.3(100A)2.8m2普通
オープン
139,800
153,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343582FCX-256-225114.3(100A)2.8m2少ない
オープン
139,800
153,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343598FCX-270-028114.3(100A)3.5m2多い
オープン
169,800
186,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343607FCX-270-128114.3(100A)3.5m2普通
オープン
169,800
186,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19343616FCX-270-228114.3(100A)3.5m2少ない
オープン
169,800
186,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする