曜日別特売

熱交換器 TCW

熱交換器 TCW - 大生工業

シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。
シェル側allステンレス製の熱交換器。
油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。
水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。

適合流体(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水材質(冷却管)SUS304タイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ペアチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0取り合い(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
冷却面積
最高使用圧力(MPa)
油流量
質量(kg)
材質(カバー)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19341692TCW-103-10.15m21.0多い5.5FC20076.3(65A)
オープン
78,980
86,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341708TCW-103-1-SCS0.15m21.0多い4.7SCS1476.3(65A)
オープン
98,980
108,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341717TCW-103-20.15m21.0少ない5.5FC20076.3(65A)
オープン
78,980
86,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341726TCW-103-2-SCS0.15m21.0少ない4.7SCS1476.3(65A)
オープン
98,980
108,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341735TCW-106-10.3m21.0多い7.5FC20076.3(65A)
オープン
78,980
86,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341744TCW-106-1-SCS0.3m21.0多い6.7SCS1476.3(65A)
オープン
98,980
108,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341753TCW-106-20.3m21.0少ない7.5FC20076.3(65A)
オープン
78,980
86,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341762TCW-106-2-SCS0.3m21.0少ない6.7SCS1476.3(65A)
オープン
98,980
108,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341778TCW-210-10.5m21.0多い11.5FC200114.3(100A)
オープン
98,980
108,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341787TCW-210-1-SCS0.5m21.0多い10SCS14114.3(100A)
オープン
159,800
175,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341796TCW-210-20.5m21.0少ない11.5FC200114.3(100A)
オープン
98,980
108,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341805TCW-210-2-SCS0.5m21.0少ない10SCS14114.3(100A)
オープン
159,800
175,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341814TCW-214-10.7m21.0多い12.5FC200114.3(100A)
オープン
119,800
131,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341823TCW-214-1-SCS0.7m21.0多い11SCS14114.3(100A)
オープン
159,800
175,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341832TCW-214-20.7m21.0少ない12.5FC200114.3(100A)
オープン
119,800
131,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341848TCW-214-2-SCS0.7m21.0少ない11SCS14114.3(100A)
オープン
159,800
175,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341857TCW-220-11.0m21.0多い16.5FC200114.3(100A)
オープン
149,800
164,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341866TCW-220-1-SCS1.0m21.0多い15SCS14114.3(100A)
オープン
179,800
197,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341875TCW-220-21.0m21.0少ない16.5FC200114.3(100A)
オープン
149,800
164,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341884TCW-220-2-SCS1.0m21.0少ない15SCS14114.3(100A)
オープン
179,800
197,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341893TCW-226-11.3m21.0多い18FC200114.3(100A)
オープン
159,800
175,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341902TCW-226-1-SCS1.3m21.0多い16.5SCS14114.3(100A)
オープン
189,800
208,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341918TCW-226-21.3m21.0少ない18FC200114.3(100A)
オープン
159,800
175,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341927TCW-226-2-SCS1.3m21.0少ない16.5SCS14114.3(100A)
オープン
189,800
208,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341936TCW-330-11.5m21.0多い33FC200139.8(125A)
オープン
279,800
307,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341945TCW-330-1-SCS1.5m21.0多い25SCS14139.8(125A)
オープン
319,800
351,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341954TCW-330-21.5m21.0少ない33FC200139.8(125A)
オープン
279,800
307,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341963TCW-330-2-SCS1.5m21.0少ない25SCS14139.8(125A)
オープン
319,800
351,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341972TCW-338-11.9m21.0多い37.5FC200139.8(125A)
オープン
289,800
318,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341988TCW-338-1-SCS1.9m21.0多い30.5SCS14139.8(125A)
オープン
319,800
351,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19341997TCW-338-21.9m21.0少ない37.5FC200139.8(125A)
オープン
289,800
318,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342006TCW-338-2-SCS1.9m21.0少ない30.5SCS14139.8(125A)
オープン
319,800
351,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342015TCW-352-12.6m21.0多い45FC200139.8(125A)
オープン
319,800
351,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342024TCW-352-1-SCS2.6m21.0多い38SCS14139.8(125A)
オープン
339,800
373,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342033TCW-352-22.6m21.0少ない45FC200139.8(125A)
オープン
319,800
351,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342042TCW-352-2-SCS2.6m21.0少ない38SCS14139.8(125A)
オープン
339,800
373,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342058TCW-366-13.3m21.0多い58FC200139.8(125A)
オープン
339,800
373,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342067TCW-366-1-SCS3.3m21.0多い51SCS14139.8(125A)
オープン
399,800
439,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342076TCW-366-23.3m21.0少ない58FC200139.8(125A)
オープン
339,800
373,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19342085TCW-366-2-SCS3.3m21.0少ない51SCS14139.8(125A)
オープン
399,800
439,780(税込)
66日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする