naxパテ クルツバンパー用(専用ハードナー付)

naxパテ クルツバンパー用(専用ハードナー付) - ニッぺ(日本ペイント)

ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理が不要。
硬化乾燥性に優れています。
自動車プラスチック部品とそのエッジの密着性に優れています。
ヘラ付け性、仕上がり性に優れた薄付けポリパテ。

種類オールシーズン対応危険等級膜厚(mm)3危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの色相グリーン(ハードナー混合時)危険物の性状第2種内容量1セット(800g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19349523-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする