洗車スポンジヘッド 凹凸タイプ
洗車スポンジヘッドに凹凸タイプが新登場!
適合用途洗車
適合ハンドル:593440、593441、593442
タイプ凹凸タイプ
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×280×60
危険物の類別非危険物
内容量1個
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19367644 | 593406 | 54982936 | 593409 |
|
洗車ブラシ スポンジヘッド | JET INOUE(ジェットイノウエ) | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 19367644
2020-05-07
- 用途:
- 会社トラックの洗車用
新車の日々の洗車用に購入したのですが、スポンジが土台の糊付けがよくないのか、スポンジは切れていないのに、はがれてしまい、普通のハンド用スポンジになる
- 対象商品:
- 19367644
2019-04-19
- 用途:
- 洗車時のブラシ
運輸・通信業
使用を続けていると本体とスポンジが剥離します。
どうしてもこする作業が発生するので接着面に負荷がかかり
致し方ないのかもしれません。
剥離した場合はスポンジを改造して本体に再取り付けしています。
結構簡単にはがれてしまうのでそのあたりは要改善かも。
- 対象商品:
- 19367644
2019-07-05
- 用途:
- 洗車
デコボコしてて使いかっては良いがスポンジがはがれやすい¥500-位が妥当な価格だが他に販売していないので使っている。
1人が参考にしています