曜日別特売

ラウンドラジエータキット

ラウンドラジエータキット - プロト

ボルトオン専用設計
ラウンドラジエターコアを車種専用ボルトオンキットとして設定。キット内容には、専用ステー、コアガード、専用ファンを始めラジエターホースといった装着にあたり必要な物は全て含まれております。
専用ファン
単なるサイズアップではなく、冷却効率、車体クリアランスなど、最も効率の良い車種専用設計に拘りました。専用ファンの採用が大きな効果を発揮しており、ファンとコアとの隙間を極力無くす事で高い吸出し効果を実現。ストリートコアでも充分な冷却効果を確保する事が可能となりました。それにより、オイルクーラーの同時装着時にも地上高の確保が可能となり、バンク角を極力損なわない設計となっています。
ストリートキットとレーシングキット
ストリートコアと電動ファンを同時装着し公道での使用目的に対応したストリートキットと、ファンを省きラジエターとオイルクーラーを同時装着可能とし冷却効率をアップしながら、バンク角を確保したレーシングキットの設定があります。用途に応じたキットをお選び下さい。

内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合車種
年式
コア色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19368816RRK133SストリートコアCB1300SF [SC54](03-06)ガンメタ
135,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
19368843RRK133SSストリートコアCB1300SF [SC54](03-06)シルバー
135,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
19368782RRK082SSストリートコアX-4(-99)シルバー
89,000
取扱い終了
返品不可
19368798RRK095SストリートコアCB1300SF [SC40](98-02)ガンメタ
135,000
取扱い終了
返品不可
19368807RRK095SSストリートコアCB1300SF [SC40](98-02)シルバー
135,000
取扱い終了
返品不可
19368825RRK133SRレーシングコアCB1300SF [SC54](03-06)シルバー
138,000
取扱い終了
返品不可
19368834RRK133SRSレーシングコアCB1300SF [SC54](03-06)シルバー
138,000
取扱い終了
返品不可
19368852RRK604RレーシングコアGPZ900R / 750R [ニンジャ](ALL)ガンメタ
79,000
取扱い終了
返品不可
19368868RRK604RSレーシングコアGPZ900R / 750R [ニンジャ](ALL)シルバー
79,000
取扱い終了
返品不可
19368877RRK684SストリートコアZRX1100/1200(-06)ガンメタ
138,000
取扱い終了
返品不可
19368886RRK684SSストリートコアZRX1100/1200(-06)シルバー
138,000
取扱い終了
返品不可
19368895RRK730SRボルトオン/レーシングコアZRX1200 DAEG(09-13)ガンメタ
138,000
取扱い終了
返品不可
19368904RRK730SRSボルトオン/レーシングコアZRX1200 DAEG(09-13)シルバー
138,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする