INAX(LIXIL) INAX(LIXIL)の 配管・水廻り設備部材 INAX(LIXIL)の 水廻り部材 INAX(LIXIL)の 水栓 2ハンドル混合水栓 一般水栓 ポップアップ式 2ハンドル混合水栓 一般水栓 ポップアップ式 注文コード 適合場所洗面所 呼び径(mm)13 使用地区一般地・寒冷地共通 吐水口長さ(mm)105 内容量1個 注意 ※排水栓の操作レバーは、排水金具の部品です。水栓金具の付属品ではありません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LF-231B-GL 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19387795 LF-231B-GL ¥40,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 混合栓 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 2ハンドル混合栓 カクダイ 税込¥69,278 ¥62,980 2ハンドル混合栓 カクダイ 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ シングルレバー引出し混合栓 マットブラック カクダイ 税込¥75,878~ ¥68,980~ 2ハンドル混合栓 カクダイ 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドワンストップシャワー付 KVK 税込¥103,378 ¥93,980 バスケットへ インダストリアル混合栓 カクダイ 税込¥42,878~ ¥38,980~ サーモスタット式シャワー 撥水 メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付 KVK 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ (寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK 税込¥46,178 ¥41,980 サーモスタット式シャワー 撥水 メッキウルトラファインバブルシャワーヘッド付 KVK 税込¥107,778 ¥97,980 バスケットへ シングルレバー引出し混合栓 カクダイ 税込¥44,880~ ¥40,800~ シングル混合栓 ロングボディ KVK 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ 文鳥のパーチク カクダイ 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 2ハンドル混合栓 カクダイ 税込¥57,178~ ¥51,980~ シングルレバー混合栓(ミストシャワーつき) カクダイ 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ サーモスタット式混合栓 KVK 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ サーモスタット式シャワー 撥水 メッキワイドシャワー付 KVK 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ サーモスタット式シャワー 撥水 メッキウルトラファインバブルワンストップシャワーヘッド付 KVK 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ サーモシャワー混合栓 SANEI 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓 TOTO 税込¥29,678~ ¥26,980~ パイプ上向き 2.1.0 カクダイ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水栓混合栓ツーハンドル(ツーバルブ) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「混合栓」にはこんなカテゴリがあります ツーハンドル(ツーバルブ) シングルレバー サーモスタット シェアする マイページ 最近見た商品