CAPTAIN STAG
スモーキングブロック
良質な丸太原木を使用し、薬品無添加で安心・安全。
燻煙材の木粒を圧縮して固めた製品で、手作りの燻製が楽しめます。
質量(g)
100g(1ブロック)
時間
燻煙時間(1ブロック):約130
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
55×105×30
内容量
1袋(2個)
注意
※燻煙時間は使用状況により異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19401813
M-6530
サクラの木
¥
980
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19401838
M-6532
リンゴの木
¥
980
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19401847
M-6533
クルミの木
¥
980
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19401822
M-6531
ナラの木
¥
980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください