フェルト スモーカーセット

フェルト スモーカーセット - CAPTAIN STAGフェルト スモーカーセット - CAPTAIN STAGフェルト スモーカーセット - CAPTAIN STAGフェルト スモーカーセット - CAPTAIN STAG

吊り下げもアミのせもでき、食材を掛けたまま出し入れができるフックバー付。

材質本体・ふた・底板:鉄(亜鉛めっき)、網・フック・吊り下げバーハンドル:鉄(クロムめっき)仕様円筒型セット内容本体×1・ふた×1・底板×1・網×1・フック×1・吊り下げバー×1質量(g)1000寸法(外径×高さ)(mm)185×305(本体のみ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19401856M-6546
4,000
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

燻製器・燻製鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする