内装用ハケ塗り用接着剤

内装用ハケ塗り用接着剤 - AICA(アイカ工業)
(3件のレビュー)

水性・低臭のゴム系水性接着剤。
速乾性を有したロングタックタイプの接着剤です。
ゴム系溶剤系接着剤が使用できない場合に適しています。

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
JAIA4VOC基準適合品
用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着に適しています。主な用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ成分ゴム系使用方法(1)被着材の表面を平滑に仕上げ、ゴミ、油等の汚れを除去してください。(2)塗布は、ハケ、ローラー等で被着材の両面に均一に塗布してください。(3)接着剤が乳白色から淡黄色透明になるまで、乾燥してください。(4)乾燥後、冬期60分以内、夏期90分以内に貼り合わせてください。貼り合わせ語、各部を均一に圧縮してください。乾燥時間の短縮には、送風機の併用が効果的です。乾燥時間(分)(冬期)40以上、(夏期)20以上標準塗布量0.2kg/m2両面危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合用途速乾主なワークパーツ内容量1個(3kg)
注意
※金属・プラスチック類・シリコンゴム等には接着できません。
※雨天時には、乾燥がおそくなります。
※希釈せずに、原液のままご使用ください。
※乾燥前は水煮で、乾燥後は専用拭き取りシンナーRT-84にて拭き取ってください。
※水が揮発しないもの同士(メラミン化粧板同士など)の接着はできません。
※水系ですので、5℃以上で保管してください。
※事前に目的の用途に適合するか確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19402136RA-300
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19402136
2020-05-26
用途: においを出せない場所
建設業・工事業

水性の為乾燥が遅いとくにめらみんなどは。モノタロウさんの単価が高い、この金額では、仕事で使いにくい、

対象商品 : 19402136
2019-05-28
用途: メラミン化粧合板の接着
製造業

刷毛で簡単に塗れ、塗りやすく使いやすいと思います。

対象商品 : 19402136
2017-09-20
用途: 革の鞄作り
SHIMIZU KABAN製造業

身体に悪くなく、付きもよい。
今まで使った中で1番良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする