アーテック[学校教材・教育玩具]
麺打ちセット(1~2人用)
そば、うどんなどの麺打ちに必要な道具をセットしました。
セット内容
のし板(棒付き・脚無)・こね鉢・こま板・麺切り包丁・説明書 ×各1
寸法(mm)
のし板:600×600×24、こね鉢:Φ310×75、こま板:215×160×34、麺切り包丁:刃渡り約240、全長約250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19407982
50985
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください