麺打ちセット(1~2人用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19407982品番50985
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

そば、うどんなどの麺打ちに必要な道具をセットしました。

セット内容のし板(棒付き・脚無)・こね鉢・こま板・麺切り包丁・説明書 ×各1寸法(mm)のし板:600×600×24、こね鉢:Φ310×75、こま板:215×160×34、麺切り包丁:刃渡り約240、全長約250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする