300倍手作り顕微鏡セット

300倍手作り顕微鏡セット - アーテック[学校教材・教育玩具]
仕様解説書つき、ボタン電池内蔵セット内容鏡筒(前・後)各1、鏡筒固定リング×1、対物レンズ大(Φ17mm)×2、対物レンズ小(Φ14mm)×2、接眼レンズ×1、フレーム(右・左)各1、フレーム固定リング×2、スタンド×1、脚キャップ×4材質(本体)ABS、(レンズ)PMMA、(留め具)ステンレス、(スライドグラス)GPPS、(接眼レンズ)PMMA、ABS寸法(mm)74×96×250(組立時)科目理科分野化学内容量1セット(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1942263792849
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする