曜日別特売

直流安定化電源装置

直流安定化電源装置 - アーテック[学校教材・教育玩具]

定電流、定電圧の調整ができます。電流、電圧とも微調整、粗調整のつまみがついており、精密実験にも対応できます。微調整つまみ付!

寸法(mm)265×130×158質量(kg)6.2規格PSE出力電圧(V)0~20(電圧制限つまみ付)入力電圧(V)AC100・50/60Hz出力電流(A)0~5(電流制限つまみ付)保護直流安定化回路リップル195-305-42以下科目理科分野物理(電気・磁気)
注意
※直流安定化電源装置は、電気機械器具の実験、検査用として、一定の電気知識及び技能を有する技術者向けに設計されたものです。ご使用にあたっては付属の取扱説明書をよく読んで安全にご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1942287488701個
38,900
取扱い終了
19422883934431セット(2個)
77,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする