理科実験用直流電源装置

理科実験用直流電源装置 - アーテック[学校教材・教育玩具]

乾電池のように扱える、安全性に優れた生徒用の直流電源装置です。乾電池を直列につないだ際に得られる電圧に合わせて、電圧を切り替えられる電源装置です。小型・軽量で、取り扱いも簡単なので電気回路実験などの生徒用電源装置として最適です。過電流保護装置付で、誤ってショートさせ過電流が流れても、ブレーカーが作動し警告ブザーとランプで知らせます。電源を入れ直すことで簡単に復帰できます。

寸法(mm)140×245×115質量(kg)2.2規格PSEコード長さ(m)1.5出力電圧(V)直流1.5/3/4.5/6/7.5/9入力電圧(V)AC100・50/60Hz出力電流(A)最大3保護回路ブレーカー(ワンタッチリセット)、ヒューズ科目理科分野物理(電気・磁気)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1942289287631個
32,820
取扱い終了
返品不可
19422908933751セット(2個)
65,640
取扱い終了
返品不可
19422917941061セット(4個)
131,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする