8763 理科実験用直流電源装置 アーテック[学校教材・教育玩具] 19422892

理科実験用直流電源装置

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19422892 品番8763
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,820
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

乾電池のように扱える、安全性に優れた生徒用の直流電源装置です。乾電池を直列につないだ際に得られる電圧に合わせて、電圧を切り替えられる電源装置です。小型・軽量で、取り扱いも簡単なので電気回路実験などの生徒用電源装置として最適です。過電流保護装置付で、誤ってショートさせ過電流が流れても、ブレーカーが作動し警告ブザーとランプで知らせます。電源を入れ直すことで簡単に復帰できます。

寸法(mm)140×245×115 質量(kg)2.2 規格PSE コード長さ(m)1.5 出力電圧(V)直流1.5/3/4.5/6/7.5/9 入力電圧(V)AC100・50/60Hz 出力電流(A)最大3 保護回路ブレーカー(ワンタッチリセット)、ヒューズ 科目理科 分野物理(電気・磁気)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする