実際に測定しました。消費電流(mA)20(無負荷時)の通りです。つまり、実負荷が掛かると(条件次第ですが)2倍以上と考えた方が妥当です。リード線は切れ易い事はありませんが、細いので根本を補強したい気持ちになります。
1.5ボルトのボタン電池1個で飛行機模型のプロペラを回転させるため購入しました。全く問題無くパワフルに回転します。コードが十分過ぎるほど長いことも助かります。10個まとめ買いしましたが、密閉できる小袋に小分けされているのもありがたい。
一般に小型モーターの軸は2mm径だが小型のせいか1mmで他のギヤーセットに適合しないのが残念。
模型のプロペラを回すために購入。思った以上にコンパクトで十分なトルク。
この価格にしては、非常に良いモーターだと思いました。問題なく使用できます。