曜日別特売

計装ネットワークモジュール NX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●追加処理:トレーサビリティ証明書対応●リング接続:リング通信●制御ループ数:4ループ●出力タイプ:アナログ電圧出力(4点)オプションなしタイプ調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ注文コード19452667品番NX-D15RT4D0Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥111,000
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)種類計装ネットワークモジュール材質(ケース)変性PPO樹脂取付け方法DINレール取り付け消費電力(W)4以下(動作条件にて)タイプ調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ定格電源電圧DC24V通信方式半2重配線方式ねじ端子台耐電圧(V/min)AC500信号レベルRS-485に準ずる同期方式調歩同期式伝送速度(bps)最大115200仕様●追加処理:トレーサビリティ証明書対応●リング接続:リング通信●制御ループ数:4ループ●出力タイプ:アナログ電圧出力(4点)オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする