絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)種類計装ネットワークモジュール材質(ケース)変性PPO樹脂取付け方法DINレール取り付け消費電力(W)4以下(動作条件にて)タイプ調節計モジュール ±0.3%FS、500msサンプリング、4ループ定格電源電圧DC24V通信方式半2重配線方式ねじ端子台耐電圧(V/min)AC500信号レベルRS-485に準ずる同期方式調歩同期式伝送速度(bps)最大115200仕様●追加処理:検査成績書付き●リング接続:リング通信●制御ループ数:4ループ●出力タイプ:トランジスタ出力(4点)オプションデジタル入力(4点)