引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。



二本で一セットなので、二単位注文したら四本(二セット)来ました。
厚みも幅も記載されている寸法通りで、もともと付いていたスライドレールと機能を同じく修繕することが出来ました。
非常にスムーズに動作します。
ありがとうございました。
ボ-ルのゴロゴロ感も小さくスムーズです。価格も比較的安く 当方の使用条件には十分の製品でした。 ただ、商品情報の図面の情報が少なく 結局現物採寸するしかありませんでした。また、取付穴が多く開けてもらってますが、意味と耐荷重を満たすには、ねじサイズと何本以上で固定するとかの情報が有ると有難い(cadデータがDL出来ると尚良いのだが)
スライドレールをよく使用するので、性能的にも良いと思います。
使い勝手は、他の金物と変わりません。
食器棚の既設レールのベアリングが壊れたため、幅と奥行きがほぼ同じこちらの商品を購入しました。
ネジ位置は若干違ったのですが、簡易の充電式ドライバーでネジ止めでき、問題なく修繕できました。
スムーズに閉まる衝撃吸収などは無いですが、食器棚買い替えとのコスパを考えると、満足しています。
既に半年使用しています。値段のわりにしっかりしていて、使用感は非常に良いです。また必要になればこの商品を購入しようと思います。
PAラックにミキサーを乗せる引き出しを作りたく購入。
他の小物も全てモノタロウで調達出来た。
無事、設計図通り完成。
構想1週間、製作は2時間(笑)。
少々大振りだが大変滑らかで静か、堅牢でもあるし使っていて不安はありません。 押し込んだ時に最後に抵抗があって引き出しが止まる所も良いです。