曜日別特売
(4件のレビュー)

消防隊進入口の表示ステッカーです。

用途裏側のテープをはがし、そのままガラスの内側から貼り付けてください。取付方式ステッカー材質アクリル系封入赤色板仕様内貼赤×シルバーサイズ一辺200mm仕上カプセル内容量1枚
注意
※貼付前にゴミやホコリをきれいにふき取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19535678213-645
1,040
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19535678213-64579686445213-647213-645 消防隊進入口 ステッカー 76-A 内貼用 ACE(エース) 79686445消防隊進入口 ステッカー 76-A 内貼用ACE(エース)1枚
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19535678
2019-12-06
用途: 経年劣化交換用として
医療・福祉・介護関連業

10年以上窓に貼られていたものが日焼け等により
色褪せ、ヒビ等が進み、困っていました。
なかなか店頭では見つけにくいものが
簡単に手に入れられて非常に助かりました。

対象商品 : 19535678
2018-08-07
用途: 現状の物が劣化した為交換
内外電機株式会社製造業

経年劣化で現状貼り付けてあるものが、既に三角形ではなくなっている為、購入しました。

対象商品 : 19535678
2017-07-04
用途: 硝子工事
有限会社 加治サッシ建設業・工事業

探していたので、たすかりました。
とてもつかいやかすったです。

対象商品 : 19535678
2017-05-29
用途: 消防検査用
東起業株式会社建設業・工事業

良かったが、1500円
は高い。もう少し安くなれば最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする