曜日別特売
213-645 進入反射ステッカー ACE(エース) 19535678

進入反射ステッカー

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
19535678
品番
213-645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,040

消防隊進入口の表示ステッカーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
裏側のテープをはがし、そのままガラスの内側から貼り付けてください。
仕様
内貼
材質
アクリル系封入赤色板
色
赤×シルバー
サイズ
一辺200mm
取付方式
ステッカー
仕上
カプセル
注意
※貼付前にゴミやホコリをきれいにふき取ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19535678213-64579686445213-647213-645 消防隊進入口 ステッカー 76-A 内貼用 ACE(エース) 79686445消防隊進入口 ステッカー 76-A 内貼用ACE(エース)1枚
¥1,198
税込¥1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19535678
2019-12-06
用途: 経年劣化交換用として
医療・福祉・介護関連業

10年以上窓に貼られていたものが日焼け等により
色褪せ、ヒビ等が進み、困っていました。
なかなか店頭では見つけにくいものが
簡単に手に入れられて非常に助かりました。

対象商品 : 19535678
2018-08-07
用途: 現状の物が劣化した為交換
内外電機株式会社 様(製造業)

経年劣化で現状貼り付けてあるものが、既に三角形ではなくなっている為、購入しました。

対象商品 : 19535678
2017-07-04
用途: 硝子工事
有限会社 加治サッシ 様(建設業・工事業)

探していたので、たすかりました。
とてもつかいやかすったです。

対象商品 : 19535678
2017-05-29
用途: 消防検査用
東起業株式会社 様(建設業・工事業)

良かったが、1500円
は高い。もう少し安くなれば最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする