60cmビッグファン
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付。モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。
ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。
タイヤ付きで移動が簡単。
上下方向の角度調整が可能。
ファン径(cm)60
ファン翼数3枚羽根
機能上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
付属品ハンドル×1、スタンド×2、タイヤ×2、ボルト×6、タイヤ用ボルト・ナット×2、固定ビス(羽根用・予備)×1
質量(kg)20.5
色黒
電源(V)単相100、50/60Hz
スイッチロータリー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×350×820
安全装置サーマルプロテクター(120℃・5A)
電源コード(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)144/189
最大風量(m3/min)(50/60Hz)334/348
最大風速(m/min)(50/60Hz)189/207
風量調整3段階
電流(A)(50/60Hz)1.61/1.93
材質(羽根)アルミ
アズワン品番64-7672-55
騒音値(dB)(50/60Hz)68/71
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。