曜日別特売

合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅡ

合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅡ - FEC (株式会社エフイーシーチェーン )合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅡ - FEC (株式会社エフイーシーチェーン )
(5件のレビュー)

タイヤチェーンの老舗FECの「雪道楽(ゆきどうらく)シリーズ」。軽さは通常金属チェーンの半分で、耐久性は2倍(メーカー比)。またコンパクト収納が魅力のロングセラーチェーンです。

材質
サイドチェーン=SWRM8
クロスチェーン=低マンガン鋼
付属品ゴムバンド、ビニール手袋適合車種乗用車専用(但しミニバンは車両重量1.8t未満)内容量1セット(2個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19538846YA201(82/80)135R12、135/80R12
(75/70)165/70R10、145/70R12
(65)145/65R13
(60)155/60R12
(55)-
(その他)5.00-10、5.20-10、5.65-12
オープン6,690
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
残り5点です
19538864YA203(82/80)155R12、145R13、155R13、155/80R12、145/80R13、155/80R13
(75/70)155/70R13、165/70R13
(65)165/65R13
(60)175/60R13、165/60R14、155/60R15
(55)-
(その他)6.00-12、6.15-13
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
19538855YA202(82/80)145R12、135R13、145/80R12、135/80R13
(75/70)155/70R12、165/70R12
(65)155/65R13
(60)155/60R13
(55)-
(その他)5.95-12
オープン
取扱い終了
19538873YA204(82/80)165R13、165/80R13、155/80R14
(75/70)175/70R13
(65)175/65R13、185/65R13、165/65R14、175/65R14
(60)175/60R14、175/60R15
(55)-
(その他)5.60-13、6.45-13、Z78-13、6.15-14
オープン
取扱い終了
返品不可
19538882YA205(82/80)175R13、165R14、175/80R13、165/80R14
(75/70)185/70R13、195/70R13、175/70R14
(65)195/65R13、185/65R14
(60)195/60R13、205/60R13、185/60R14、195/60R14、185/60R15、175/60R16(常用タイヤ専用)
(55)-
(その他)6.45-14
オープン
取扱い終了
19538898YA206(82/80)175/R14、185R14、175/80R14、185/80R14、175/80R15
(75/70)185/70R14、195/70R14
(65)195/65R14、205/65R14、185/65R15
(60)205/60R14、195/60R15、205/60R15、175/60R16(スタッドレスタイヤ専用)
(55)-
(その他)-
オープン
取扱い終了
19538907YA207(82/80)195R14、175R16、195/80R14、175/80R16
(75/70)205/70R14、195/70R15、205/70R15
(65)215/65R14、195/65R15、205/65R15
(60)215/60R14、225/60R14、215/60R15
(55)-
(その他)-
オープン
取扱い終了
返品不可
19538916YA208(82/80)-
(75/70)-
(65)215/65R15
(60)215/60R16、225/60R16
(55)-
(その他)-
オープン
取扱い終了
19538925YA209(82/80)-
(75/70)215/70R15、215/70R16
(65)215-65R16
(60)215/60R17
(55)225/55R17
(その他)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19538864
2023-07-08
用途: 雪路走破用
農・林・水産業

当地は積雪も多く、急坂路の為に金属チエンは必需です。鋼としての耐摩耗性も高くメッキも厚く錆び難いですね。馴れも有るのでしょうが装着性も良くて嫁もジャッキを用いる事もなく1人で2本を5分程度装着しています。

対象商品 : 19538925
2020-01-26
用途: タイヤチェーン
電気・ガス・熱供給・水道業

215-60R17を購入しましたがチエーン径が大きい分ゴムバンドも太くしっかりしているので取り付け時ゴムバンドをかなりの力で伸ばさなくては
ならないので年寄りには無理があります。

3が参考にしています
対象商品 : 19538864
2019-11-10
用途: 雪道、凍結路面走行用に

内と外の両方に折り返しのロックがあったら良かった。

対象商品 : 19538855
2019-03-07
用途: チェーン規制対策
株式会社川口ヤコウ電装

長野に行くので常備しようと購入 試しに取り付けしたけど普通のチェーンです。この値段で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 19538916
2018-02-05
用途: 雪道走行

当日出荷との事でしたが、到着したのは3日後でした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする