浴室換気扇タイマースイッチ

浴室換気扇タイマースイッチ 東芝ライテック

付属品通電表示 ニューホワイト 適合プレートWSG5411(WW)、適合サポート:WDG4303(WW) 回路遅動回路:06A100V(換気扇専用) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19564545 DG1761H(WW)
3,850
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19564545 DG1761H(WW) 36559941 DG1761H(WW) DG1761H(WW) E's WIDEシリーズ 浴室用換気扇タイマースイッチ 東芝ライテック 36559941 E's WIDEシリーズ 浴室用換気扇タイマースイッチ 東芝ライテック 1個 3,490 税込3,839 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする