フランネルバフ(重ね合わせ)

フランネルバフ(重ね合わせ) - リューター(日本精密機械工作)フランネルバフ(重ね合わせ) - リューター(日本精密機械工作)

研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。
選び抜かれた上質の材料を揃えました。
研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。

外径(Φmm)25厚さ(mm)6材質フランネル適合材金型・金属・貴金属・非金属など内容量1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径×軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19752766F81112.34×40
4,180
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
19752775F81213×40
4,240
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする