曜日別特売
F8111 フランネルバフ(重ね合わせ) リューター(日本精密機械工作) 19752766

フランネルバフ(重ね合わせ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸径×軸長(mm)2.34×40
内容量1パック(5本)注文コード19752766品番F8111
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。
選び抜かれた上質の材料を揃えました。
研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。

軸径×軸長(mm)
2.34×40
材質
フランネル
厚さ(mm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10000
外径(Φmm)
25
適合材
金型・金属・貴金属・非金属など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする