ちから3号
良質の天然腐植に肥料成分を吸着結合させた独特の緩効性肥料です。
天然腐植の働きで土づくりに役立ちます。
肥やけの危険性が極めて少ないので、安心して使えます。
肥効が緩やかで長続きしますので、緑や花の生育が長く確保できます。
りん酸の肥効が高いので、火山灰土や地力の低い土壌におすすめします。
成分窒素、リン酸、カリ
使用量1m2あたり/(ゴルフ場の造成・管理)400~500g、(法面の緑化)日本芝:300g、西洋芝:400g、(ワイルドフラワーによる緑花)100~200g、(公園などの花壇)一年草:150g、多年草:200g、(治山緑化)200~300g
粒サイズ(mm)3~6
内容量1袋(15kg)