ほまれ1号
緩効性チッソを主体に造粒した家庭園芸、緑化専用肥料です。
この肥料のチッソは初期にアンモニア態窒素の働きで肥効を現し、中~長期にかけて緩効性チッソが徐々に効き、施用の初期から長期間にわたり肥効が持続します。
リン酸はク溶性原料を主体に使用しており土壌中に固定されることが少なく、植物に吸収され肥効も長続きします。
カリは大粒(5~9mm)に造粒しているため、溶出が緩やかです。
臭いが無いので、園芸用の肥粒として安心して使用できます。
成分チッソ10%、リンサン10%、カリ10%、クド2%
内容量1袋(20kg)