ヒサゴ
マルチプリンタ帳票 A5 白紙 2面 4穴
インクジェットプリンタ、コピー機でもお使いいただけます。
無地タイプなので、使いやすい設計で帳票を印刷できます。
サイズ
A5
ラベルサイズ(mm)
148×105
タイプ
白紙
穴数
4穴
紙質
上質紙
面付
2面
穴間隔(mm)
80
素材
上質紙
適合プリンタ
レーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59703935
BP2055Z
1箱(1200枚)
0.09
¥
10,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59703926
BP2055
1袋(100枚)
0.08
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください