ピグマ

ピグマ サクラクレパス ピグマ サクラクレパス ピグマ サクラクレパス ピグマ サクラクレパス ピグマ サクラクレパス ピグマ サクラクレパス ピグマ サクラクレパス ピグマ サクラクレパス
(3件のレビュー)

ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、
水に流れにくい耐水性です。
直射日光があたっても色あせしない耐光性です。
ラインマーカーを上から引いてもにじみません。

用途
フロッピーディスク等のラベル
書き。ノート・手紙・イラスト。
コピーファクシミリ原稿。
感熱複写・製版。図面・保存書類・
重要書類。(特許登録済、商標登録済、意匠登録済)
材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM 全長(mm)135 質量(g)9 最大径(Φmm)10.5 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体 内容量1本
注意
※木くず等がついた面や絵の具等が完全に乾いていない面に使用すると、
ペン先がつまることがあります。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
インク色
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ESDK02#49 19554088
ESDK02#49 19554088
19554088 ESDK02#49
200
189
208 (税込)
当日出荷
ESDK04#49 19554167
ESDK04#49 19554167
19554167 ESDK04#49
200
189
208 (税込)
3日以内出荷

返品不可
ESDK08#49 19554246
ESDK08#49 19554246
19554246 ESDK08#49
200
199
219 (税込)
当日出荷
ESDK1#49 19554282
ESDK1#49 19554282
19554282 ESDK1#49
200
179
197 (税込)
当日出荷
ESDK2#49 19554325
ESDK2#49 19554325
19554325 ESDK2#49
200
199
219 (税込)
当日出荷
ESDK3#49 19554368
ESDK3#49 19554368
19554368 ESDK3#49
200
189
208 (税込)
当日出荷
19554063 ESDK02#29
200
 
 
取扱い終了
19554142 ESDK04#29
200
 
 
取扱い終了
19554228 ESDK08#29
200
 
 
取扱い終了
19554264 ESDK1#29
200
 
 
取扱い終了
19554307 ESDK2#29
200
 
 
取扱い終了
19554343 ESDK3#29
200
 
 
取扱い終了
19554054 ESDK02#19
200
 
 
取扱い終了
19554133 ESDK04#19
200
 
 
取扱い終了
19554212 ESDK08#19
200
 
 
取扱い終了
19554255 ESDK1#19
200
 
 
取扱い終了
19554298 ESDK2#19
200
 
 
取扱い終了
19554334 ESDK3#19
200
 
 
取扱い終了
19554072 ESDK02#36
200
 
 
取扱い終了
19554158 ESDK04#36
200
 
 
取扱い終了
19554237 ESDK08#36
200
 
 
取扱い終了
19554273 ESDK1#36
200
 
 
取扱い終了
19554316 ESDK2#36
200
 
 
取扱い終了
19554352 ESDK3#36
200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19554088
2020-07-08
用途:
建物表示登記申請に添付する建物平面図の作成等に使います。
不動産業

図面の作成に使いましたが、滑らかに作図することが出来ました。ペンのデザインも気に入ってます。

対象商品:
19554325
2016-11-14
用途:
スケッチ
株式会社ヴェネックス 様 (建設業・工事業)

書きやすく、雨にもにじまない。インク漏れもしない。非常に重宝しています。

対象商品:
19554255
2016-11-14
用途:
スケッチ
株式会社ヴェネックス 様 (建設業・工事業)

書きやすく、雨にもにじまない。インク漏れもしない。非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする