まつうら工業
長尺ゴムロープ
長尺タイプ、必要な長さにカットして使用できます。
用途
トラックシートの止めゴムとして
内容量
1本
注意
※古タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状にバラつきがあります。
※ゴム中に含まれる微量の移行成分の影響によって、他の物に色を付ける(赤褐色など)場合があります。変色を嫌うものには接触させないようにしてください。
※長期使用中、ゴム表面にクラック・キズが発生した場合は、交換してください。
※跳ね返りのゴムでケガをする場合がありますので、ゴムバンドを引っ掛ける際、もしゴムが切れても顔などに当たらない姿勢で行ってください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19560984
#5
20
5
約2
再利用タイヤチューブ
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
19560993
#10
20
10
約2
再利用タイヤチューブ
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
19561002
#17
20
17
約2
再利用タイヤチューブ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
19561018
#40
20
40
約2
再利用タイヤチューブ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
19561027
#3020
30
20
約2
再利用タイヤチューブ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください