片フック付平ゴムロープ

片フック付平ゴムロープ - まつうら工業片フック付平ゴムロープ - まつうら工業
(3件のレビュー)

片側フック、片側カシメ付ゴムロープ

用途荷台の荷物の固定に。仕様片側フック、片側カシメ仕様内容量1本
注意
※古タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状にバラつきがあります。
※ゴム中に含まれる微量の移行成分の影響によって、他の物に色を付ける(赤褐色など)場合があります。変色を嫌うものには接触させないようにしてください。
※長期使用中、ゴム表面にクラック・キズが発生した場合は、交換してください。
※跳ね返りのゴムでケガをする場合がありますので、ゴムバンドを引っ掛ける際、もしゴムが切れても顔などに当たらない姿勢で行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19561124-20約1.5約2ゴム部/古タイヤチューブ再利用品、フック部/スチール
オープン
249
274(税込)
当日出荷
19561133-20約3約2ゴム部/古タイヤチューブ再利用品、フック部/スチール
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19561124
2022-04-30
用途: 作業用ビニールシートの防風雨
株式会社ブレインファクトリーその他業種

ジャストサイズでとても便利に使わせていただいてます。

対象商品 : 19561124
2019-07-09
用途: バイクの荷台固定用

個体差があるのかもしれないが少々材質が柔らかい印象。安いのが良い。

対象商品 : 19561124
2019-01-19
用途: バイクのキャリアの荷物固定。
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムは程よく伸縮性があり、しっかりテンションがかけられます。
強いて言えば金属フックが車体から外れてしまうことがあるので、もっと深く引っかかる形状だと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする