曜日別特売

男子シングル診察衣半袖 EP-112

男子シングル診察衣半袖 EP-112 - ナガイレーベン

吸水効果のある素材を使用した半袖タイプの診察衣。

ホワイト仕様吸水効果材質ポリエステル65%・綿35%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19605818EP-112M1044423100
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605827EP-112L1094624105
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
19605836EP-112LL1144825110
4,800
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする