曜日別特売
EP-112 男子シングル診察衣半袖 EP-112 ナガイレーベン 19605836

男子シングル診察衣半袖 EP-112

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード19605836品番EP-112
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

吸水効果のある素材を使用した半袖タイプの診察衣。

サイズ
LL
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
110
仕様
吸水効果
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
松吉医科器械コード
21-6680-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする