ナガイレーベン
男子シングル診察衣半袖 EP-112
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19605827
品番
EP-112
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
吸水効果のある素材を使用した半袖タイプの診察衣。
サイズ
L
胸囲(cm)
109
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
105
仕様
吸水効果
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
松吉医科器械コード
21-6680-01