金鵄製作所 金鵄製作所の 医療 金鵄製作所の 事務用品 金鵄製作所の カルテ収納 カルテ用紙A4・3号用紙 カルテ用紙A4・3号用紙 注文コード 20396163 社保・国保共通のカルテ用紙。 少し厚めな頭表紙の1号用紙、中身の2号用紙、点数表の3号用紙です。 サイズA4 材質上質紙 タイプ3号用紙 松吉医科器械コード23-7963-02 内容量1式(500枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 41011-904 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20396163 41011-904 ¥3,510 ¥3,398 ¥3,398 ¥3,738 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 医療 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マツヨシ シヤチハタネームエルツイン MY-NS0480LA ラテ 松吉医科器械 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ カルテブック KBTワイド オレンジ KB-504 A4 2ケツ ケルン 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ケアブック イエロー カタログ掲載訂正 KB-100 A4 30ケツ ケルン 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 面会者シール(黄色/子犬 TAKIGEN(タキゲン) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ マツヨシ リールチェーン MY-NS0445GG グレージュ 松吉医科器械 税込¥681 ¥619 バスケットへ 電動式インプリンター ジャノメ (蛇の目) 税込¥65,978~ ¥59,980~ カラーネームカード 黄 KB-711 100イリ ケルン 税込¥274 ¥249 バスケットへ LED非常用照明器具 直付 東芝 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ タマ薬袋 動物用 内用 2絵柄セット(タマ2絵柄薬袋) 金鵄製作所 税込¥6,268~ ¥5,698~ マツヨシ リールチェーン MY-NS0445BK ブラック 松吉医科器械 税込¥681 ¥619 バスケットへ カルテワゴン(ブックワゴン) スギモト産業 税込¥71,478~ ¥64,980~ マツヨシ シヤチハタネームエルツイン MY-NS0480BU バーガンデ 松吉医科器械 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ カテーテル収納カート シャッター:透明 C64-AS20208HB ピーチ サカセ化学工業 税込¥934,780 ¥849,800 バスケットへ カテーテル収納カート シャッター:透明 C64-AS20208HB ブルー サカセ化学工業 税込¥934,780 ¥849,800 バスケットへ 二段踏台 ステンレス製 スギモト産業 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ カテーテル収納カート シャッター:グレー C64-AS20208HB ピーチ サカセ化学工業 税込¥934,780 ¥849,800 バスケットへ カテーテル収納カート シャッター:グレー C64-AS20208HB ブルー サカセ化学工業 税込¥934,780 ¥849,800 バスケットへ マツヨシ リールチェーン MY-NS0445BU バーガンデ 松吉医科器械 税込¥681 ¥619 バスケットへ カルテラック 1ユニット MY-TDS1000U カギツキ 日本ホップス 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ 温度板ホルダー ヨコ型・A4 青 KF-102 ケルン 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療事務用品カルテ収納カルテ用紙 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります カルテブック カルテフォルダー カルテ用紙 カードインデックス 介護ケア記録・日誌 カルテワゴン カルテラック・整理棚 シェアする マイページ 最近見た商品