メドライフ
ペンライトアルカパワーライト
クリップ式:クリップを押している間点灯。
材質
アルミ
寸法(mm)
Φ12×130
質量(g)
30
電源
単4乾電池×2個(付属)
使用電球
ニップル式バルブ
松吉医科器械コード
20-3020-03
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色(本体)
選択してください
シルバー
ピンク
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20417163
-
ブラック
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
20417172
-
ブルー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20417188
-
レッド
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20417197
-
ホワイト
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417206
-
シルバー
¥
1,570
取扱い終了
返品不可
20417215
-
ピンク
¥
1,570
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください